Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tappetino antiscivolo per il vano portautensili della vasca attrezzi della cassa in alluminio mandorlato

Tappet. antiscivolo vasca attrezzi cassa trasporto
TAPP-ANTIS-VASC-ATTR-BAULE-TRASPORTO

Cod. art. 096399 482

EAN 4099618168420

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tappetino antiscivolo per il vano portautensili della vasca attrezzi della cassa in alluminio mandorlato

Cod. art. 096399 482
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
Impedisce al carico di scivolare nel vano portautensili
  • Rivestimento in schiuma morbida PVC

  • Molto flessibile, leggero, occupa poco spazio, spessore 3 mm

  • Compensa le irregolarità della superficie di minore entità

  • Non assorbe liquidi grazie alla superficie sigillata

  • Coefficiente di attrito radente molto alto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

INDAM007

Larghezza

114 mm

Lunghezza

345 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,200 kg

Materiale

Gomma stirene/butadiene

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1700-1028L-VARIANTE1

Cassa da trasporto per veicoli cassonati
x 1 pz.
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1900-1152L-VARIANTE2

Cassa da trasporto per veicoli cassonati
x 1 pz.
Vasca attrezzi per cassa da trasporto in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

VASCA-ATTR.-P.-BAULE-TRASPORTO

Da agganciare al bordo della cassa