Tappetino antiscivolo, ottagonale
Tappetino antiscivolo, ottagonale
Cod. art. 096380 331
EAN 4053479664859
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Soddisfa i requisiti di legge relativi al fissaggio del carico in conformità all'Art. 22 StVO e VDI 2700 e seg.
Elevati coefficienti di attrito di scorrimento
Fino a 10 t/m² a seconda della superficie di attrito, pressione in superficie di 0,8 μ
Spessore di appena 4,5 mm
Flessibile, leggero, salvaspazio e non deformabile
Estremamente robusto - può essere calpestato ed esposto al carico ed è facile da pulire
Compensa le irregolarità del terreno di minore entità
Può essere usata su entrambi i lati
Superficie chiusa
Non assorbe liquidi, perciò non ghiaccia nella stagione invernale
Resistente
alla maggior parte di acidi, alcali, benzina e gasolio
Caratteristiche tecniche(X)
- Allestimento furgoni e fissaggio del carico
- Logistica, industria, commercio, ospedali, uffici e uso domestico
Descrizione tipo | LPAD6 |
Larghezza | 150 mm |
Lunghezza | 150 mm |
Spessore | 4,5 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,053 kg |