Tappetino antiscivolo, granulare
Tappetino antiscivolo, granulare
STUOIA-ANTISCIV-GRANUL-NERO-5000X250X8MM
Cod. art. 071392 915
EAN 4053479336947
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto ideale per l'uso in aggiunta ai dispositivi di ancoraggio
Coefficiente di attrito assicurato di almeno 0,6 μ
Possibilità di calcolare con precisione i materiali di ancoraggio necessari.
Testato dall'Istituto Fraunhofer conformemente alle linee guida del VDI 2700 foglio 14 con un coefficiente di attrito di scorrimento di µ > 0,6
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio del carico
Ideale per | Carichi pesanti, Carichi normali |
Coefficiente d'attrito min | 0,6 µ |
Spessore materiale | 8 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 a 115 °C |
Materiale | Granuli di gomma legati chimicamente con PUR |
Colore | Nero |
Larghezza | 250 mm |
Lunghezza | 5000 mm |
Peso per m² | 6,88 kg |
Peso volumetrico | 860 kg/m³ |
Allungamento a rottura min | 60 % |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | E - Normalmente infiammabile / conforme a DIN EN 13501-1 |