Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tappetino antiscivolo

Tappetino antiscivolo
TAPPETTINO ANTISCIVOLO TRAS.500X1200

Cod. art. 0683360280

EAN 4038898523802

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tappetino antiscivolo

Cod. art. 0683360280
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
In gomma sintetica di alta qualità


Materiale elastico e idoneo al contatto con le sostanze alimentari



Traslucido, rilievi su un lato


Colore neutro, si adatta a tutti i colori del telaio



Antiscivolo


Impedisce agli oggetti di scivolare in avanti e indietro



Flessibile


Il tappetino può essere tagliato su misura

Indicazione
  • Per evitare che il tappetino scivoli, la parte zigrinata deve essere rivolta verso l'alto.

  • Se utilizzato su superfici oleose, il tappetino potrebbe scolorirsi.

  • Se viene utilizzato in un mobile aperto o su una mensola, i raggi UV potrebbero causarne lo scolorimento e l'invecchiamento precoce.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Gomma sintetica

Superficie

Grezzo

Colore

Trasparente

Lunghezza

1200 mm

Larghezza

500 mm

Spessore

1,4 mm