Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tappetino antiscivolo

Tappetino antiscivolo

Cod. art. 096380 311

EAN 4053479664927

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tappetino antiscivolo

Cod. art. 096380 311

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio del carico

Soddisfa i requisiti di legge relativi al fissaggio del carico in conformità all'Art. 22 StVO e VDI 2700 e seg.



Elevati coefficienti di attrito di scorrimento


Fino a 10 t/m² a seconda della superficie di attrito, pressione in superficie di 0,8 μ



Spessore di appena 4,5 mm


Flessibile, leggero, salvaspazio e non deformabile



Estremamente robusto - può essere calpestato ed esposto al carico ed è facile da pulire



Compensa le irregolarità del terreno di minore entità



Può essere usata su entrambi i lati



Superficie chiusa


Non assorbe liquidi, perciò non ghiaccia nella stagione invernale



Resistente


alla maggior parte di acidi, alcali, benzina e gasolio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Allestimento furgoni e fissaggio del carico

  • Logistica, industria, commercio, ospedali, uffici e uso domestico

Descrizione tipo

MPAD4

Larghezza

200 mm

Lunghezza

240 mm

Spessore

4,5 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,124 kg