Tapones para los oídos x-100, detectables
Tapones para los oídos x-100, detectables
TAPON-AUDITIVO-DETECT-AZUL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tapones desechables para los oídos, con preformado cónico y ergonómicos para su uso en entornos extremadamente ruidosos
Siempre disponible y al alcance de la mano gracias al cordón de seguridad
Excelentes propiedades de aislamiento
Excelente reconocimiento del habla
Muy cómodos de llevar, para el máximo bienestar del usuario
Su superficie cerrada evita que las partículas de suciedad y los cuerpos extraños entren en los tapones para los oídos
Su forma en X grabada ofrece numerosas ventajas:
- Reduce la presión de contacto en la entrada del canal auditivo
- Ajuste suave y óptimo al canal auditivo
- Se puede introducir correctamente de forma rápida
- Fáciles de quitar
Hojas de datos(X)
Valor de atenuación SNR | 37 dB |
Valor de atenuación L | 34 dB |
Valor de atenuación M | 35 dB |
Valor de atenuación H | 36 dB |
Número de tapones para los oídos | 100 Uds |
Color | Azul |
Normas | EN 352-2 |