Tapones para los oídos con cuerda
Tapones para los oídos con cuerda
TAPONES-AUDITIVOS-REUTILIZABLES-C.CORDON
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Siempre a mano gracias a una cuerda de seguridad
- Excelente aislamiento del sonido con un muy buen reconocimiento de señales y voz
- Cómodos de llevar gracias a sus aletas suaves
- Se suministran en una práctica caja de almacenamiento
Hojas de datos(X)
Para trabajos con ruido que afecte a las operaciones
Valor de atenuación SNR | 27 dB |
Valor de atenuación L | 22 dB |
Valor de atenuación M | 24 dB |
Valor de atenuación H | 27 dB |
Diseño | Reutilizable |
Normas | EN 352, AS/NZS 1270 |