Tapones para los oídos con cordón x-100
Tapones para los oídos con cuerda x-100
TAPONES OIDOS CORDON-X100-CORDED
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Siempre a mano gracias a la cuerda de seguridad
Muy buen aislamiento
Excelente claridad de voz
Muy cómodos, fáciles de llevar
Su superficie cerrada evita que las partículas de suciedad y cuerpos extraños penetren en el tapón para los oídos
La forma en X grabada ofrece numerosas ventajas:
- Reduce la presión de contacto en la abertura del canal auditivo
- Adaptación óptima y fácil a cualquier canal auditivo
- Colocación rápida y sin errores
- Tapones para los oídos fáciles de quitar
Hojas de datos(X)
Para trabajos con ruido prolongado que afecte a las operaciones
Valor de atenuación SNR | 37 dB |
Valor de atenuación L | 34 dB |
Valor de atenuación M | 35 dB |
Valor de atenuación H | 36 dB |
Contenedor | Desenrollador desechable |
Diseño | Por pares en bolsas de polietileno |
Número de tapones para los oídos | 100 par |
Color | Verde neón |
Normas | EN 352, AS/NZS 1270 |