Tapones para los oídos con banda, plegable x-300
Auriculares de arco x-300, plegables
AURICULAR ES DE ARCO PLEGABLES X-300
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se colocan bajo la barbilla mediante un arco
- Diseño ergonómico
- Los tapones ovalados cubren el canal auditivo a la perfección
- El arco fija los tapones para los oídos en la posición correspondiente para eliminar ruidos generados por fricción
- Peso ligero con solo 8 g
Hojas de datos(X)
Para trabajos con ruido que afecte a las operaciones
Valor de atenuación SNR | 26 dB |
Valor de atenuación L | 21 dB |
Valor de atenuación M | 23 dB |
Valor de atenuación H | 30 dB |
Estándar EN | 352 |
Normas | EN 352 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!