Tapón de vaciado para botella Polipropileno blanco
Tapón de vaciado para botella
DRNWB-BTLSMELLSEALING-PLA-54INX32MM
TOPDRAIN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Práctico accesorio de drenaje premontado con roseta para lavabos con poca profundidad de instalación
Hojas de datos(X)
Material | PP - Polipropileno |
Color | Blanco |
Rosca de conexión | 1 1/4 pulgadas |
Anchura nominal del desagüe DN | DN 32 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 0 hasta 100 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 130 °C |
Resistencia contra | Productos de limpieza domésticos |
Altura mínima/máxima (H1) | 140-250 mm |
Altura 2 (H2) | 90 mm |
Longitud (L) | 240 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!