Tapis antidérapant vulcanisé
Tapis antidérapant vulcanisé
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Coefficient de frottement garanti d'au moins 0,6 μ
Les exigences des matériaux d'amarrage peuvent être calculées avec exactitude.
Tapis robuste en caoutchouc plein réutilisable
Réutilisable plusieurs fois
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation des charges
Pour une utilisation universelle dans les ateliers ou sur les chantiers
Convient pour | Charges normales |
Friction min. | 0.6 µ |
Épaisseur du matériau | 2 mm |
Température d'utilisation min./max. | -30 jusqu'à 70 °C |
Matière | Caoutchouc |
Couleur | Noir |
Largeur | 250 mm |
Longueur | 5000 mm |
Poids du revêtement par m² | 3,04 kg |
Poids volumique | 1520 kg/m³ |