Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tapezierwischer mit 3 Reihen Borsten

Tapezierwischer China- und Polyester/Nylonborsten
TAPEZBURST-300X105MM

Art.-Nr. 0693009002
EAN 4052703208241
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
Tapezierwischer in hoher Qualität mit 3 Reihen Borsten aus verschiedenen Materialien

Schonung der Tapetenoberfläche


  • Selbst bei festem Andrücken wird, durch den Einsatz von weichen, schwarzen Borsten an den beiden äußeren Reihen, die Oberfläche nicht beschädigt


Sehr gute Stabilität und sehr guter Anpressdruck


  • Gleichmäßiges Anlegen der Tapetenbahnen und problemloses Ausstreichen von Luftblasen dank sehr hochwertiger Nylonborsten in der mittleren Reihe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Tapetenarten, besonders für empfindliche Tapeten mit Oberflächenstruktur wie u.a. Vlies-, Vinyl-, Textiltapeten

Länge

300 mm

Breite

105 mm

Borstenlänge

45 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen