Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form

Tapeten-Nahtroller zylindrische Form
ANDRKWALZ-PUR-ZYL-B4,5CM-D3,5CM

Art.-Nr. 0693011751
EAN 4052712590979
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
Zum Andrücken und Glattrollen von Tapetennähten, Dichtband und Dichtvlies

Sichere Verklebung


  • Die spezielle Form des Nahtrollers gewährleistet beim Rollen von der Mitte der Tapetenbahn nach Außen ein sichere Verklebung

  • Speziell Tapetennähte können sauber und präzise bearbeitet werden

  • Auch zur Kantenverklebung von empfindlichen Tapeten geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

45 mm

Außendurchmesser

35 mm

Werkstoff Rolle

Polyurethan Schaum

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen