Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Tapete antiderrapante

Tapete antiderrapante

Art. 071392 905

EAN 4053479336879

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Tapete antiderrapante

Art. 071392 905
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
Ideal for use in addition to lashing down and also prevents the penetration of consumables such as water, oil and dirt
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para

Cargas normais

Fricção mín.

0,6 µ

Espessura do material

2 mm

Condições de temperatura mín./máx.

-30 a 70 °C

Material

Borracha

Cor

Preto

Largura

250 mm

Comprimento

5000 mm

Peso do revestimento por m²

3,04 kg

Peso volumétrico

1520 kg/m³