Tapete antiderrapante
Tapete antiderrapante para equipamento para viaturas
ORSYMOBIL
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Cumpre as diretrizes em conformidade da norma VDI 2700 Folha 14
Revestimento de espuma macia em PVC
Apenas 3,0 mm de espessura
É, por isso, totalmente flexível, leve, compacto e resistente à deformação
Compensa pequenas irregularidades da superfície
Pode ser utilizado de ambos os lados
Superfície fechada
Sem retenção de líquidos e, consequentemente, sem formação de gelo quando utilizado no inverno
Alto coeficiente de fricção de deslizamento
De 0,8 a 1 μ
Resistência a rasgões
Direção longitudinal ≥ 352 N/5 cm
Direção transversal ≥ 176 N/5 cm
Extensão na rutura
Direção longitudinal ≥ 22%
Direção transversal ≥ 21%
Fichas Técnicas(X)
Largura | 1000 mm |
Comprimento | 5000 mm |
Espessura | 3 mm |
Peso unitário | 4 kg |
Cor | Preto |
Material | Cloreto de vinilo |