Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tapered magnet

Tapered magnet

Ürün no. 0957575920

EAN 4062856487769

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tapered magnet

Ürün no. 0957575920

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

As a flexible attachment aid, the taper magnet enables documents, posters and notes to be attached to magnetic surfaces such as whiteboards and other magnetic objects.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Çap

12 mm

Yükseklik

16 mm

Renk

Parlak gümüş

Yük kapasitesi

3,5 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler