Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE
Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE
Ürün no. 5465321000
EAN 4065746776615
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (D) | 100 mm |
Etkin genişlik (A) | 12 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 20 mm |
Şaft (d) | M14 |
Tel çapı | 0,3 mm |
Tasarım | Oluklu |
Tel malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kararlılık | Orta |
Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 15000 1/min |
EN standardı | 1083-2 |