Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE
Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15917190.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter (D) | 100 mm |
Effektiv bredde (A) | 15 mm |
Utnyttbar trådlengde (H) | 20 mm |
Verktøyholder (d) | M14 |
Tråddiameter | 0,3 mm |
Design | Korrugert |
Materiale til tråd | Rustfritt stål |
Aggressivitet | Middle |
Egnet for vinkelsliper (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Maks. omdreiningshastighet | 15000 1/min |
EN-standard | 1083-2 |