Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE

Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE

Cod. art. 5465321000

EAN 4065746776615

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tapered brush stainless steel wire LONGLIFE

Cod. art. 5465321000
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
The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium. For medium- to heavy-duty brushing work with a longer service life. Very aggressive brush.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (D)

100 mm

Larghezza effettiva (A)

12 mm

Lunghezza utile del filo (H)

20 mm

Dispositivo di fissaggio utensile (d)

M14

Diametro filo

0,3 mm

Esecuzione

Ondulato

Materiale del filo

Acciaio inossidabile

Aggressività

Centrale

Per smerigliatrice angolare (sistema a punti)

4 su 4 punti

Numero di giri max

15000 1/min

Norma EN

1083-2