Tapered brush stainless steel wire HEAVY DUTY
Tapered brush stainless steel wire HEAVY DUTY
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40507789.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter (D) | 115 mm |
Effektiv bredde (A) | 15 mm |
Utnyttbar trådlengde (H) | 24 mm |
Verktøyholder (d) | M14 |
Tråddiameter | 0,5 mm |
Design | Right-left knotted |
Materiale til tråd | Rustfritt stål A2 |
Aggressivitet | Hard |
Egnet for vinkelsliper (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Maks. omdreiningshastighet | 15000 1/min |
EN-standard | 1083-2 |