Tapered brush stainless steel wire HEAVY DUTY
Tapered brush stainless steel wire HEAVY DUTY
Cod. art. 5465321150
EAN 4065746776547
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (D) | 115 mm |
Larghezza effettiva (A) | 15 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 24 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile (d) | M14 |
Diametro filo | 0,5 mm |
Esecuzione | Mazzetti ritorti verso destra-sinistra |
Materiale del filo | Acciaio inossidabile A2 |
Aggressività | Tipo rigido |
Per smerigliatrice angolare (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero di giri max | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |