Tapered brush corrugated LONGLIFE
Tapered brush corrugated LONGLIFE
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D) | 100 mm |
Largura efetiva (A) | 10 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 20 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta (d) | M14 |
Diâmetro do fio | 0,35 mm |
Design | Ondulado |
Material do fio | Aço |
Agressividade | Middle |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |