Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tapered brush corrugated LONGLIFE

Tapered brush corrugated LONGLIFE

Cod. art. 5465301009

EAN 4065746776370

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tapered brush corrugated LONGLIFE

Cod. art. 5465301009
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
The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on steel and cast iron. For medium- to heavy-duty brushing work with a longer service life.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (D)

100 mm

Larghezza effettiva (A)

12 mm

Lunghezza utile del filo (H)

20 mm

Dispositivo di fissaggio utensile (d)

M14

Diametro filo

0,35 mm

Esecuzione

Ondulato

Materiale del filo

Acciaio

Aggressività

Centrale

Per smerigliatrice angolare (sistema a punti)

4 su 4 punti

Numero di giri max

15000 1/min

Norma EN

1083-2