Tapered brush corrugated LONGLIFE
Tapered brush corrugated LONGLIFE
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő (D) | 100 mm |
Hasznos szélesség (A) | 10 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 20 mm |
Szerszámbefogó típusa (d) | M14 |
Huzalátmérő | 0.35 mm |
Kivitel | Hullámos |
Huzal anyaga | Acél |
Agresszivitás | Közepes |
Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. fordulatszám | 15000 1/min |
EN szabvány | 1083-2 |