Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Brosse conique Acier inoxydable ondulé LONGLIFE avec filetage M14

Brosse conique ondulée LONGLIFE
TAPBRSH-AD-LONGLIFE-D100X10MMXM14

Art. N° 5465301009
EAN 4065746776370
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
Sa forme spéciale la rend idéale pour l'utilisation sur l'acier et la fonte dans les coins, sur les arêtes et dans les zones difficiles d'accès. Pour les travaux de brossage moyens à intensifs avec la garantie d'une longévité supérieure.
  • Pas d'ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée

  • Effet de brossage agressif avec une grande résistance à l'usure grâce au sertissage sur la brosse conique

  • Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
Indication
  • Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler Une pression excessive sur la brosse n'améliore pas le résultat, mais elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Usinage des cordons de soudure

  • Elimination du tartre, de la rouille, du vernis, des scories etc.

  • Permet d'éliminer les résidus de béton des coffrages

  • Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle à guidage manuel

Diamètre (D)

100 mm

Largeur utile (A)

10 mm

Longueur utile de fil (H)

20 mm

Type d'emmanchement (d)

M14

Diamètre de câble

0,35 mm

Design

Ondulé

Matière du fil

Acier

Agressivité

Middle

Adapté à la meuleuse (système de point)

4 sur 4 points

Vitesse de rotation max.

15000 1/min

Norme EN

1083-2