Tapered brush HEAVY DUTY
Tapered brush HEAVY DUTY
Ürün no. 5465301159
EAN 4065746776387
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (D) | 115 mm |
Etkin genişlik (A) | 15 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 24 mm |
Şaft (d) | M14 |
Tel çapı | 0,5 mm |
Tasarım | Sağ-sol düğümlü |
Tel malzemesi | Çelik |
Kararlılık | Sert |
Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 15000 1/min |
EN standardı | 1083-2 |