Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tapered brush HEAVY DUTY

Tapered brush HEAVY DUTY

Cod. art. 5465301159

EAN 4065746776387

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tapered brush HEAVY DUTY

Cod. art. 5465301159
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
The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on steel and cast iron. For heavy-duty brushing work.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (D)

115 mm

Larghezza effettiva (A)

15 mm

Lunghezza utile del filo (H)

24 mm

Dispositivo di fissaggio utensile (d)

M14

Diametro filo

0,5 mm

Esecuzione

Mazzetti ritorti verso destra-sinistra

Materiale del filo

Acciaio

Aggressività

Tipo rigido

Per smerigliatrice angolare (sistema a punti)

4 su 4 punti

Numero di giri max

15000 1/min

Norma EN

1083-2