Tápegység akkus LED munkalámpához, WLH 1+1 AC/R
Tápegység akkus LED munkalámpához, WLH 1+1 AC/R
Cikksz. 0827940216
EAN 4056807753201
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kábeltípus | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Vezetékhossz | 5 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Min./max. névleges feszültség | 100 / 240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |