Tape voor beton, Basic
Tape voor beton, Basic
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal drager | Weefsel, met PE-coating |
Lijmbasis | Natuurrubber |
Kleur | Geel |
Lengte | 50 m |
Breedte | 48 mm |
Dikte | 180 µm |
UV-bestendig | 0 - Niet van toepassing |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C |
Resistent tegen | Water, Weersgesteldheid |