Tape til messebygging
Tape til messebygging
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klebstoffbasis | Akryl |
Backingmateriale | Viskosestoff |
Farge | Hvit (grunnmateriale) |
Rullbredde | 50 mm |
Rullengde | 25 m |
Tykkelse | 0,22 mm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 15 til 30 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 110 °C |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Fuktmotstand | Ja |
Forlengelse ved brudd | 40 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / ved 20 °C og 50 % fuktighet |