3M™ Dual Lock™ selvklebende tape
Tape selvkl. 3M Dual Lock met.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | 40 heads/cm² |
Klebstoffbasis | Akryl |
Farge | Svart |
Lengde | 41 m |
Bredde | 25 mm |
Tykkelse | 6,1 mm |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / fra 15 til 25 °C og maks. 60 % relativ fuktighet |