Tape, UV svart
Tape, UV svart
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Backingmateriale | Aluminiumsfolie |
Tykkelse | 0,19 mm |
Farge | Svart |
Bredde | 50 mm |
Lengde | 25 m |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 150 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |