Tapafugas de aire acondicionado plus
Tapafugas de aire acondicionado Plus
IRONPLUS-TAPAFUGAS-60ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compatible
Puede mezclarse con aceites minerales, de éster y PAG
Efecto de lubricación
El contenido en aceite de éster contribuye a la lubricación del compresor y, por lo tanto, prolonga la vida útil y mejora la compresión del refrigerante
Detecta fugas
Incluye un tinte UV que permite la detección de fugas con la ayuda de una luz UV convencional
No contiene polímeros
El producto no produce daños en las piezas del sistema de aire acondicionado ni en sus unidades de servicio
No fije la lata en el lado de alta presión del circuito de aire acondicionado, ya que el recipiente podría explotar y podrían producirse lesiones personales.
Hojas de datos(X)
En la fase de vacío, el producto se introduce en el circuito de aire acondicionado a través de la conexión de baja presión.
Contenido | 60 ml |
Peso del contenido | 52,2 g |
Contenedor | Lata |
Color | Amarillo claro |
Densidad | 0,87 g/cm³ |
Vida útil desde la producción | 60 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!