Mola de friso Tipo 9
Mola de friso tapa furos, tipo 9
MOLA DE FRISO FORD
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Economia de tempo e dinheiro
Encaixe rápido e fácil por pressão
Colocação firme no componente
Fichas Técnicas(X)
Fixação de chapas de metal, cartão, revestimentos ou outros componentes planos
Ø mín./máx. do furo | 8,4-8,62 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 2,7-6 mm |
Diâmetro da cabeça (A) | 18 mm |
Altura da cabeça (B) | 2,5 mm |
Comprimento abaixo da cabeça (C) | 15,6 mm |
Cor | Preto |
Material | Polioximetileno |
Adequado para fabricante de veículo | Universal |
Corresponde à peça de substituição original | 1629279 |
Corresponde à peça de substituição original número 2 | 6725950 |
Tipo de veículo | Universal |