Tapa de protección AK Para el taco de andamio GR 14
Tapón de protección, AK
TAPON ANCLAJE ANDAMIO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Color: Blanco
Hojas de datos(X)
Diámetro nominal | 14 mm |
Color | Blanco |
Material | PP - Polipropileno |
Valores característicos | ||||
Diámetro de argolla | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Distancia de arista | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Par de apriete | MD [Nm] | – | – | – |
Profundidad del taladro | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Profundidad de ajuste | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Grosor mínimo del componente | d ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Diámetro de la rosca | dros. [mm] | 8 | 10 | 12 |
Diámetro nominal de taladro | dndt [mm] | 10 | 12 | 14 |
Diámetro del orificio en el componente | dcom [mm] | – | – | – |