Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tap Blancomida

Tap Blancomida

Ürün no. 0682601980

EAN 4065746394048

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tap Blancomida

Ürün no. 0682601980
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
For easy filling of tall pots and vases with extended working area due to 360° swivelling spout
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Pirinç

Yüzey

Krom kaplamalı

Parlaklık seviyesi

Cilalı

Basınç sistemi

Yüksek basınç

Çekilen tabak durulama spreyi ile

Hayır

Yükseklik

327 mm

Çıkıntı

182 mm

Döndürme aralığı

360 Derece

Bağlantı parçası deliği için uygun

35 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler