Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tap Blancomida S

Tap Blancomida S

Ürün no. 0682601981

EAN 4065746403436

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tap Blancomida S

Ürün no. 0682601981
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
With pull-out 360° swivelling spout
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Pirinç

Yüzey

Krom kaplamalı

Parlaklık seviyesi

Cilalı

Basınç sistemi

Yüksek basınç

Çekilen tabak durulama spreyi ile

Evet

Yükseklik

336 mm

Çıkıntı

186 mm

Döndürme aralığı

360 Derece

Bağlantı parçası deliği için uygun

35 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler