Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tannenbaumclip mit großer Abstufung

Tannenbaumclip mit großer Abstufung
TANNENBAUMCLIP-FIAT-INVERKLD-B10-D24

Art.-Nr. 050013203

EAN 4054458497499

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tannenbaumclip mit großer Abstufung

Art.-Nr. 050013203

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
  • Kosten- und Zeitersparnis dank schnellem und einfachem Montieren durch Eindrücken.

  • Fester Sitz im Bauteil.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten.

Bohrlochdurchmesser min./max.

9,00-9,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

5,50-19,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

24,00 mm

Kopfhöhe (B)

4,00 mm

Länge unter Kopf (C)

25,00 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Entspricht Original Ersatzteilnummer

14568887

Einbauort

Innenraum

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen