Tannenbaumclip Typ S
Tannenbaumclip Typ S
TANNENBAUMCLIP-SUZUKI-GRAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,1 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,5-7,5 mm |
Kopfdurchmesser | 13,8 mm |
Kopfhöhe | 1,7 mm |
Länge unter Kopf | 15 mm |
Farbe | Grau |
Fahrzeugtyp | PKW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 0940905309T01 |