Tannenbaumclip Typ 9
Tannenbaumclip Typ 9
TANNENBAUMCLIP-FIAT-STOPFEN-SCHWARZ-D7,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kosten- und Zeitersparnis
Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken
Fester Sitz im Bauteil
Datenblätter(X)
Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,5-6,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3-12 mm |
Kopfdurchmesser | 15 mm |
Kopfhöhe | 2 mm |
Länge unter Kopf | 12 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Fahrzeugtyp | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 4274360 |