Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tannenbaumclip Typ 9

Tannenbaumclip Typ 9
TANNENBAUMCLIP-FIAT-STOPFEN-SCHW-D5,5

Art.-Nr. 050001158
EAN 4045989365371
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
Grobe Tannenbaumform, mittig offener Fuß mit einem dünnen Bügel verbunden

Kosten- und Zeitersparnis


Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken



Fester Sitz im Bauteil

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,5-6,5 mm

Befestigungsdicke min./max.

6-18 mm

Kopfdurchmesser

15 mm

Kopfhöhe

2 mm

Länge unter Kopf

23 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Fahrzeugtyp

Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

14591887

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen