Tanica per carburante da 5 l
Tanica per carburante 5 litri
TANICA-CARBURANTE-NERO-2TUBI-SCARICO-5L
Cod. art. 0824010067
EAN 4046777045000
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Permeabilità particolarmente bassa grazie alla qualità pesante (inodore).
- Beccuccio per i veicoli diesel integrato nella tanica (nero)
- Beccuccio rosso per benzina
- Adatto per E10
- Chiusura di sicurezza certificata, a prova di bambino
I tubi di riempimento sono adatti per veicoli con protezione da errori di rifornimento e quindi in grado di soddisfare tutti gli attuali requisiti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | HDPE - Polietilene ad alta densità |
Colore | Nero, Rosso |
Contenuto | 5 l |
Larghezza | 147 mm |
Lunghezza | 265 mm |
Altezza | 247 mm |
Resistenza contro | Carburante |