Tanica per carburante Rapidon 6
Tanica per carburante Rapidon 6
TANICA CARBURANTE RAPIDON 6
Cod. art. 089142060
EAN 4050382346247
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'uscita del liquido e l'afflusso dell'aria sono controllati tramite azionamento del tasto rubinetto
- Evita inutili perdite
- Uscita del liquido uniforme anche a getto pieno
Grande apertura di riempimento
Semplicità di riempimento della tanica
Bocchettone semicircolare
Controllo visivo del livello di riempimento del serbatoio
Bocchettone orientabile
Riempimento di serbatoi difficili da raggiungere
Doppia scala graduata di riempimento
Indicazione del livello della tanica nella posizione di riempimento e versamento
Etichette adesive con descrizione del contenuto sono incluse nella confezione
Etichettatura chiara della tanica
Materiale HD PE
Resistente a benzina, miscele benzina/olio e gasolio
Volume max. di riempimento: 6 litri
Approvazione UN
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | HDPE - Polietilene ad alta densità |
Colore | Bianco |
Contenuto | 6 l |
Larghezza | 150 mm |
Lunghezza | 435 mm |
Altezza | 262 mm |
Resistenza contro | Benzina, Miscela olio-benzina, Diesel |