Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tampone frontale Sensomatic

Ammortizzatore frontale a molla, Sensomatic
PARACOLPO RESPINGENTE SENSOMATIC

Cod. art. F121100295

EAN 4049557453279

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tampone frontale Sensomatic

Cod. art. F121100295
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
Tampone frontale ammortizzato per gioco dei frontali da 3 mm
  • Da utilizzare in combinazione con il sistema di apertura elettronico Sensomatic

  • Quando si utilizzano guide da 70 kg, nella parte anteriore devono essere utilizzati 4 tamponi frontali.

  • Non inserire con un martello o incollare il tampone frontale.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Diametro

5 mm

Lunghezza

11 mm

Superficie

Grezzo