Tampone di supporto con fissaggio a strappo per dischi a strappo in tessuto e dischi abrasivi in nylon con diametro 80 mm
Platorello att. a strappo disco con att. a strappo
PLATTORELLO-P.-DISCHI-A HOKLP-D.80MM
Cod. art. 058607501
EAN 4011231490672
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Numero di giri max. 6.000 giri/min
Disco in gomma con rivestimento a strappo per una rapida sostituzione dell'abrasivo
Ø disco: 75 mm
Ø gambo: 6 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 75 mm |