Tampon ve plastik tamir kaynak makinesi WTG 40
Tampon ve plas. tamir kay. mak.WTG 40
TELLİ PLASTİK TAMİR MAKİNESİ WTG40 - 40W
Ürün no. 07022060
EAN 4050641038999
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Çok yönlü kullanım
Neredeyse tüm plastik türleri için uygundur.
Hava koşullarına dayanıklı onarım işleri
Uygulanacak zımbalar paslanmazdır.
Enerji tasarrufu sağlar
Maksimum 40 W'lık düşük enerji tüketimi.
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 180 mm |
Genişlik | 90 mm |
Yükseklik | 90 mm |
Güç girişi | 40 W |
Maks. sıcaklık koşulları | 500 °C |
Nominal voltaj | 230 V/AC |