Tampon de nettoyage Wave
Tampon de nettoyage Wave
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Nettoyage en profondeur
- La structure unique du tampon de nettoyage s'adapte aux textures du revêtement de sol, pour un nettoyage en profondeur du sol.
Les tampons de nettoyage Wave doivent toujours être utilisés humides. En cas de contamination importante, ils peuvent être utilisés en association avec des produits de nettoyage et d'entretien, conformément aux recommandations du fabricant du revêtement de sol.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation avec des ponceuses à disque simple. Pour un nettoyage en profondeur (à sec) des sols très sales, l'élimination des différences de brillance sur les sols scellés, ainsi que pour le traitement de sols stratifiés et parquets anciens.
Diamètre | 406 mm |
Épaisseur | 20 mm |
Couleur | Pourpre |