Tampa, janela, construção
Tampa, janela, construção
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Plástico |
Cor | Branco |
Conforme RoHS | Sim |
Diâmetro exterior (d1) | 11,5 mm |
Altura (h1) | 5,5 mm |
Diâmetro exterior 2 (d2) | 8 mm |
Diâmetro exterior 3 (d3) | 11,5 mm |
Compatível com o diâmetro do furo | 10,6 mm |