Tampa de proteção GPN 920 B
Tampa de proteção GPN 920 B
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro mín./máx. do veio (e/D) | 23-24 mm |
Diâmetro do furo (P) | 27 mm |
Comprimento da cinta (N) | 125 mm |
Adequado para largura nominal (imperial) | 1/2 pol. |
Outro padrão | GPN 920 |
Material | PEBD - Polietileno de baixa densidade |
Cor | Vermelho |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 60 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 80 °C |