Tampa de proteção GPN 695
Tampa de proteção GPN 695
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (D) | 32,2 mm |
Largura (E) | 19,6 mm |
Altura interior (h2) | 35,3 mm |
Outro padrão | GPN 695 |
Material | PEAD - Polietileno de alta densidade |
Cor | Amarelo |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 100 °C |